Learn More
Gibco™ Soy 100
Beschreibung
Mit hohen Konzentrationen an Vitaminen und Kohlenhydraten, was für die Kultivierung einer Vielzahl von mikrobiellen Organismen sowie für verschiedene Anwendungen in der Säugetierzellkultur empfohlen wird.
Soy 100 kann bei der Suche nach Ersatz für Peptone tierischen Ursprungs mit anderen Peptonen frei von tierischen Ursprüngen wie Weizen oder Hefe gemischt werden.
Soy 100 ist ebenfalls ein Teil des Gibco Peptone Preview Pak, das unsere neuen Weizen-, Baumwolle-, Soja- und Hefepeptone vorstellt. Diese Peptone stellen im Vergleich zu anderen Zellkulturergänzungen einzigartige Nährwertprofile bereit. Das Preview Pak enthält fünf 100-Gramm-Proben*.
*Das Gibco Peptone Preview Pak ist nicht GMP-konform. Größere GMP-Verpackungsgrößen sind erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. |
| Kulturtyp | Säugetiere, Insekten, mikrobiell |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Format | Flasche, Eimer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur und mikrobielle Fermentation, Gewebekulturanwendung |
| pH | 6,2 bis 7,6 |
| Produktlinie | Gibco |
| Menge | 100 g |
| Kennzeichnung | Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren |
| Mehr anzeigen |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnose oder direkten Verabreichung an Menschen oder Tiere geeignet.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.