missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrierte elektronische Prüfthermometer, kalibriert für allgemeine Anwendungen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Flaschengröße:
10 ml
30 ml
30 ml
Flaschenfüllung:
Glasflaschn/Glasperlen
Kunststoffflasche (2)/Glasperlen
Kunststoffflasche (2)/Organische Flüssigkeit
Kunststoffflaschen/Glasbeads
Länge (metrisch) Kabel:
1 m
1.5 m
3 m
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish)
Benötigt
AAA battery
- Accurate temperature reading without sample contamination is achieved by using the filled bottle (included), which mimics the sample
- All models include accredited calibration documentation that meets the requirements of ISO 17025
- Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No. 2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST
- Individually serialized, CE marked
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Compliance
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist.Individuell serialisiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenfüllung | Glasflaschn/Glasperlen |
| Flaschengröße | 30 ml |
| Kalibrierpunkte | 0°, 100°C |
| Zertifizierung/Konformität | Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No.2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST. Individually serialized, CE marked. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperature Calibration and Verification |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4.3 in. |
| Höhe (metrisch) | 110 mm |
| Enthält | Multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 9.8 ft. |
| Länge (angloamerikanisch) Sonde | 3.1 in. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur