missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel Art™ Rack, Rack and a half, test tube 15-16mm, 180 plac
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Positionen:
100
180
Array:
5 x 20
9 x 20
Abmessungen (L x B x H):
15.18 x 7.19 x 2.5 Zoll (38.6 x 18.3 x 6.4 cm)
38.6 x 10.8 x 6.4 cm (15.19 x 4.25 x 2.5 Zoll
38.6 x 18.3 x 6.4 cm (15.1875 x 7.1875 x 2.5 Zoll)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochwertige, mit Epoxidharz beschichtete Drahtgestelle
- Epoxidharz-beschichteter Stahldraht ist chemikalien- und korrosionsbeständig
- Dampf autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Array | 5 x 20 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blue |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (13 bis 16 mm) |
| Material | Epoxidbeschichteter Stahl |
| Positionen | 100 |
| Form | Rechteckig |
| Einschübe | 3 Tiers |
| Stapelbar | Yes, When Empty |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur