missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testo™ Ersatz-Messkopf mit Thermoelement-Streifen für Temperatursonde

Artikelnummer. 10409122
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-60°bis +130 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
10409122 -60°bis +130 °C 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10409122

Marke: Testo™ 0602 0092

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Ersatzmesskopf für Rohrwickelsonden (TC Typ K) ermöglicht den einfachen und schnellen Austausch Ihres alten Messkopfes, beispielsweise bei Beschädigungen.

  • Austauschbarer Messkopf mit Thermoelementleiste für Temperatursonde mit Klemmhalterung 06024592
  • Messbereich:  -76 bis 266 ° F (-60 bis +130 °C), kurz bis 536 °F (+280 °C)
  • Ziehen Sie einfach den alten Messkopf mit Thermoelementleiste heraus und ersetzen Sie ihn durch den neuen Messkopf

Spezifikation

Schnittstelle Thermoelement mit Stecker
Genauigkeit Klasse 2 (gemäß Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 2 auf -40 bis +1200 °C)
Temperaturbereich (metrisch) -60°bis +130 °C
Länge (metrisch) 25,4 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.