missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH Ersatzkolben für FORTUNA™ OPTIFIX™ SAFETY Spender

Artikelnummer. p-7116424
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
30 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10066091

Marke: Poulten & Graf GmbH 101 00348

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Poulten & Graf GmbH Ersatzkolben für den FORTUNA™ OPTIFIX™ SAFETY Spender wird mit Fingerschutz und Volumeneinstellsystem geliefert.

  • Mit festem PTFE eingekapselt
  • Mit Fingerschutz und Volumeninstellung
  • Mit Dichtlippe

Spezifikation

Kapazität (metrisch) Medien 50 ml
Beschreibung Kolben für OPTIFIX SAFETY
Kapazität (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) MICROLIT SAFETY Flaschenaufsatzspender
Anzahl pro Karton 1
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp Ersatzteil für Flaschenaufsatzdispenser
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Nein
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt