missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH Ersatzkolben für FORTUNA™ OPTIFIX™ SOLVENT Spender
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
50 ml
100 ml
200 ml
300 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Glas gefertigt
- Mit Fingerschutz und Volumeninstellung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) Medien | 10 ml |
| Beschreibung | Kolben für OPTIFIX SOLVENT Spender |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Anzahl pro Karton | 1 |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Produkttyp | Ersatzteil für Flaschenaufsatzdispenser |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Nein |
| Sterilität | Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur