missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ SPC™ Absorptionsmittel Universal Plus Chemie-Boom

Artikelnummer. 30533358
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13.00 cm
20,00 cm
Packungsgröße:
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
30533358 20,00 cm 4 Stück
30533337 13.00 cm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30533358 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813848
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine chemische Absorptionsbarriere, die zum Aufsaugen und Eindämmen von Chemikalien, gefährlichen Flüssigkeiten sowie Ölen und wasserbasierten Flüssigkeiten verwendet wird. Eine robuste, langlebige Außenhülle hält das Absorptionsmaterial im Inneren des Sperrbalkens intakt.

Eine chemische Absorptionsbarriere, die zum Aufsaugen und Eindämmen von Chemikalien, gefährlichen Flüssigkeiten sowie Ölen und wasserbasierten Flüssigkeiten verwendet wird.

  • Eine robuste, langlebige Außenhülle hält das Absorptionsmaterial im Inneren des Sperrbalkens intakt.
  • Das innere Seil sorgt für Stabilität beim Ausbringen und Einholen des Auslegers.
  • Vier Klammern an kritischen Belastungsstellen sorgen für zusätzliche Stabilität und verhindern, dass der Ausleger beim Einholen splittert.
  • Metallklammern und -ringe ermöglichen die Verbindung mehrerer Ausleger.

Spezifikation

Farbe Grau, grün
Kapazität (angloamerikanisch) 68,95 gal.
Kapazität (metrisch) 261 L
Typ Absorptionsbarriere
Zur Verwendung mit (Anwendung) Getränkeverarbeitung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Labor, Fertigung, Schifffahrt, Öl und Gas, Pharmazie, Prozessindustrie, Lager und Logistik
Modell Chemikaliensorption
Länge (angloamerikanisch) 9.843 ft.
Länge (metrisch) 3 m
Durchmesser (angloamerikanisch) 7,874 in.
Durchmesser (metrisch) 20,00 cm
Alternate Part Number UN810
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.