missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hellma™ Mikro-Küvette 104.002B-OS, Opt. Spezial- alglas, Schichtdicke 10mm, PTFE-Falzdeckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20.000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Mikroabsorptionszelle |
| Kapazität (metrisch) | 20.000 μl |
| Material | Spezielles optisches Glas |
| Innenbreite (metrisch) | 2mm |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur