missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Fieberthermometer, classic, CE, Glas, quecksilber- frei, (Galistan), oval, blaue Kapillare, 35°-42°C
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Temperaturbereich (metrisch):
35 °C bis 42 °C
Description
- Kann vollständig desinfiziert werden (die Temperatur der Reinigungslösung/des Desinfektionsmittels darf 42 °C nicht überschreiten).
- Ungiftige Messflüssigkeit, Galinstan™ (eutektische Legierung aus Gallium, Indium und Zinn).
- Umweltfreundlich: kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Toleranz: ± 0.1 °C.
Specifications
Specifications
| Material | Glas |
| Thermometerfüllung | Galinstan™ (eutektische Legierung aus Gallium, Indium und Zinn). |
| Temperaturbereich (metrisch) | 35 °C bis 42 °C |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction