missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brannan™ 70mm SG hydrometer w/ certificate of calibration
Click to view available options
Länge (metrisch):
270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Specific Gravity Hydrometer |
| Genauigkeit | 0.001 S60/60°F |
| Länge (metrisch) | 270 mm |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlschrot |
| Bereich der relativen Dichte | 0.050 S60/60°F |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur