missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectrum Labs™ Spectra/Chrom™ Säulen für wässrige Lösungsmittel

Artikelnummer. 11979328
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
300 mm
600 mm
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
50 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11979328 300 mm 25 mm 1 Stück
11909338 300 mm 50 mm 1 Stück
11919338 600 mm 50 mm 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11979328

Marke: Spectrum Labs™ 124022

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit Standardpuffern
Menge 1 Each
Innendurchmesser (metrisch) 25 mm
Typ Wässrige Säule
Länge (metrisch) 300 mm
Material Polypropylen
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.