missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Globe Scientific Spectrophotometer Cuvettes — UV Grade PMMA
Beschreibung
- Disposable
- Include optical windows for optimum transmittance
- Variations within range of 1% absorption
- Dimensions: 12 × 12 × 45mm
Spectrum range
- UV grade PMMA - 280 to 800nm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Cuvette |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Kapazität (metrisch) | 4.5 mL |
| Material | UV Grade PMMA |
| Enthält | 2 Clear Sides |
| Menge | 500 Case |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 280 to 800 nm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spectrophotometers, Photometers |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Designed for high reproducibility and offer variations within the range of ±1% absorption |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?