missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Förderspirale für PowderProof Probenehmer

Artikelnummer. 17627605 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 cm
90 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung):
PowderProof für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
17627605 90 cm PowderProof für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser 1 Stück
11827383 30 cm PowderProof für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser -
11897383 90 cm PowderProof für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17627605

Marke: Buerkle™ 53020917

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Förderspirale für PowderProof Probenehmer ist ein Ersatzteil für Buerkle™ PowderProof™

Die Förderspirale für PowderProof Probenehmer ist ein Ersatzteil für Buerkle™ PowderProof™.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Spiralschraube
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) PowderProof für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser
Länge (metrisch) 90 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.