missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Quadratische Deckgläser in Kunststoffboxen
Beschreibung
- Wird in einer Kunststoffverpackung mit 50 Stück geliefert
- Stärke 0.17 mm ±0.02 mm
- CE-Kennzeichnung
- 24 x 24 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Quadratisch |
| Material | Glas |
| Dicke (metrisch) | 0,17 ± 0,02 mm |
| Abmessungen (L x B) | 24 x 24 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroskopie und Färbung |
| Zertifizierungen | CE-zertifiziert |
| Menge | 50/Schachtel |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?