missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ 1.4404/316L Siebring aus Edelstahl
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
PULVERISETTE 14 Rotormühle mit variabler Drehzahl
PULVERISETTE 15 Schneidmühle
Porengröße:
0,12 mm
0,5 mm
1 mm
Poren:
Runde Löcher
Trapezförmige Löcher
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Rotoren und Siebringe gibt es auch in anderen Ausführungen und Materialien. Ein umfangreiches Zubehörprogramm mit Schlagleiste, Stifteinsatz, Probenabsaugung mit Zyklon und vielem mehr ist für Ihre spezifische Anwendung verfügbar. Fragen Sie an.
Typ: Siebring Trapezloch 0,5mm
Typ: Siebring Trapezloch 0,5mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PULVERISETTE 14 Rotormühle mit variabler Drehzahl |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Porengröße | 0,5 mm |
| Poren | Trapezförmige Löcher |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur