missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fritsch™ 1.4404/316L Siebring aus Edelstahl

Artikelnummer. 10344291
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
PULVERISETTE 14 Rotormühle mit variabler Drehzahl
PULVERISETTE 15 Schneidmühle
Porengröße:
0,12 mm
0,5 mm
1 mm
Poren:
Runde Löcher
Trapezförmige Löcher
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10344291

Marke: Fritsch™ 44.1010.10

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Die Rotoren und Siebringe gibt es auch in anderen Ausführungen und Materialien. Ein umfangreiches Zubehörprogramm mit Schlagleiste, Stifteinsatz, Probenabsaugung mit Zyklon und vielem mehr ist für Ihre spezifische Anwendung verfügbar. Fragen Sie an.
Typ: Siebring Trapezloch 0,12mm

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) PULVERISETTE 14 Rotormühle mit variabler Drehzahl
Material Edelstahl (316L)
Porengröße 0,12 mm
Poren Trapezförmige Löcher
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt