missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ 1.4404/316L Siebring aus Edelstahl
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
PULVERISETTE 14 Rotormühle mit variabler Drehzahl
PULVERISETTE 15 Schneidmühle
Porengröße:
0,12 mm
0,5 mm
1 mm
Poren:
Runde Löcher
Trapezförmige Löcher
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Weitere Einfüll-Trichter sowie Siebeinsätze aus rostfreiem Stahl in weiteren Lochungen lieferbar. Rotoren und Siebeinsätze auch in chromfreiem Stahl lieferbar.
Typ: Siebeinsatz aus rostfreiem Stahl, Trapezloch 1mm
Typ: Siebeinsatz aus rostfreiem Stahl, Trapezloch 1mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PULVERISETTE 15 Schneidmühle |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Porengröße | 1 mm |
| Poren | Trapezförmige Löcher |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur