missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Usbeck Laborgeraete™ Stativplatte aus 18/8 Edelstahl

Artikelnummer. p-8010268
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
210 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10497991 315 mm 1 Stück
10085531 210 mm 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10497991

Marke: Usbeck Laborgeraete™ 2015

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 315 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Produkttyp Dreifußplatte
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 4000 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.