missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schneider Gerd™ Scharfe Pinzette aus Edelstahl 4301, gebogen

Artikelnummer. 11387364
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11387364 130 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11387364 Lieferant Schneider Gerd™ Lieferanten-Nr. 142
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schneider Gerd™ Pinzette aus Edelstahl 4301, gebogen, wird bei Sezierarbeiten verwendet.

  • Aus Edelstahl 4301

Spezifikation

Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Material Edelstahl (4301)
Länge (metrisch) 130 mm
Produkttyp Pinzette, spitz
Modell Gebogen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.