missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schneider Gerd™ Scharfe Pinzette aus Edelstahl 4301, gerade

Artikelnummer. 11347364
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11347364 130 mm 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11347364

Marke: Schneider Gerd™ 132

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schneider Gerd™ Pinzette aus Edelstahl 4301, gerade, wird bei Sezierarbeiten verwendet.

  • Aus Edelstahl 4301

Spezifikation

Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Material Edelstahl 4301
Länge (metrisch) 130 mm
Produkttyp Pinzette, spitz
Modell Gerade
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.