missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schneider Gerd™ Pinzetten aus Edelstahl 4301, gebogen

Artikelnummer. 11377364
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
130 mm
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11377364 145 mm 1 Stück
11367364 130 mm 1 Stück
11357364 105 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11377364 Lieferant Schneider Gerd™ Lieferanten-Nr. 123
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schneider Gerd™ Pinzetten aus Edelstahl 4301, gebogen, werden für die Handhabung empfindlicher Gewebe verwendet.

  • Aus Edelstahl 4301
  • In verschiedenen Längen erhältlich

Spezifikation

Länge (angloamerikanisch) 5,75 in.
Material Edelstahl (4301)
Länge (metrisch) 145 mm
Produkttyp Pinzetten
Modell Gebogen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.