missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Bechereinsatz, Edelstahl, 50 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Probengefäß
- Edelstahl-Ausführung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Material | Edelstahl |
| Typ | Becher |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur