missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Mikropinzette mit gebogener Spitze und rundem Griff

Artikelnummer. 10505824
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10505824 150 mm 1 Stück
10539033 120 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10505824 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. FD285R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden B Braun™ Gebogene Mikropinzette mit rundem Griff als vielseitiges Instrument für Patientenbedürfnisse, die ihren Einsatz bestimmen.

  • Edelstahl
  • Gebogene Spitzen
  • 1 pro Packung
  • Runder Griff

Spezifikation

Spitzenform Gebogen
Anzahl pro Packung 1/Packung
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 150 mm
Produkttyp Mikropinzette
Breite (metrisch) Spitze 0.4 mm
Typ Mikro-Pinzette
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.