missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amsta Rostfritt Stainless Steel Bottle Base Without Hooks Handle Skirtband or Lid

Artikelnummer. 30284867
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
1,5 L
2 l
3 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30284867 3 l 1 Stück
30285065 1 l 1 Stück
30285007 1,5 L 10 Stück
30284924 2 l 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30284867

Marke: Amsta Rostfritt 506033

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highest quality stainless steel bottle. Manufactured in Sweden.

  • Stainless steel 304 /1.4301

Spezifikation

Produkttyp Pail
Kapazität (metrisch) 3 l
Farbe Silver
Material Stainless Steel
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.