missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amsta Rostfritt Edelstahleimer mit Ausgießer und skaliertem Deckel
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30284874
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
15 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30284874 20 l 1 Stück
30285032 10 l 1 Stück
30284882 15 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30284874 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 50606201
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochwertigster Edelstahl-Eimer. Hergestellt in Schweden.

  • Edelstahl 304 /1.4301

Spezifikation

Produkttyp Becher mit Deckel
Kapazität (metrisch) 20 l
Graduierungen Ja
Material Edelstahl
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.