missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amsta Rostfritt Stainless Steel Bucket Without Lid

Artikelnummer. 30284954
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
12 l
15 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30284954 15 l 1 Stück
30284987 10 l 1 Stück
30284928 12 l 10 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30284954

Marke: Amsta Rostfritt 50605150

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highest quality stainless steel bucket. Manufactured in Sweden.

  • Stainless steel 304 /1.4301

Spezifikation

Produkttyp Bucket, without Lid
Kapazität (metrisch) 15 l
Graduierungen Yes
Material Stainless Steel
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.