missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schneider Gerd™ Chemikalienspatel aus Edelstahl

Artikelnummer. 10143334
Change view
Click to view available options
Größe:
100 x 320 mm
350 x 130 mm
Klingenmaterial:
Aluminiumguss
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe Klingenmaterial unitSize
10143334 350 x 130 mm Aluminiumguss 1 Stück
10716115 100 x 320 mm Edelstahl -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10143334

Marke: Schneider Gerd™ 528

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Schaufeln eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Schneider Gerd™ Laborschaufeln sind aus Aluminiumguss und Edelstahl erhältlich.

  • Laborschaufeln aus Metall
  • Zum Schaufeln oder Wägen von Feststoffen

Spezifikation

Größe 350 x 130 mm
Klingenmaterial Aluminiumguss
Länge (metrisch) 350 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.