missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ BD343R Micro-Pinzette

Artikelnummer. 10566444
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10566444 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. BD343R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 €
    90.74 € / 1 Stück
    Sparen 16.26 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

B Braun™ Mikropinzetten mit gebogener Spitze und Juweliermuster sind aus Edelstahl gefertigt und nach hohen Standards für chirurgische Instrumente hergestellt.

  • Edelstahl-Ausführung
  • Gebogene Spitze
  • Hergestellt nach Standards für chirurgische Instrumente

Spezifikation

Produkttyp Pinzetten, gebogen, Juwelier, Muster, Mikro
Material Edelstahl
Menge 1/Packung
Anzahl Zähne 1 x 2
Spitzenform Gebogen
Länge (metrisch) 115 mm
Breite (metrisch) 0.4 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.