missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Digitaler Trockenheizblock aus Edelstahl

Artikelnummer. 11912021 Shop All Corning Products
Click to view available options
Stromstärke:
1 A
Modell:
Doppelblock
Unit Size:
1 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11912021

Brand: Corning™ 6786DB

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy
Hinweis: Blöcke sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Reglertyp Mikroprozessor
Material Edelstahl
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 150 °C
Display LED
Modell Doppelblock
Anzahl Blöcke 2
Temperaturgenauigkeit ± 0,3 °C
Temperaturstabilität 0,1 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0.2°C
Abmessungen (L x B x H) 20 x 26,5 x 8,3 cm
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (metrisch) 26,5 cm
Höhe (metrisch) 8,3 cm
Gewicht (metrisch) 2,2 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Stromstärke 1 A
Frequenz 50/60 Hz
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.