missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amsta Rostfritt Stainless Steel Double Boiler Bottle - Acid Proof With Hooks, Without Skirtband, Without Lid

Artikelnummer. 30284904
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30284904 3 l 1 Stück
30285009 1 l 1 Stück
30284872 10 l 1 Stück
30285064 2 l 1 Stück
30284884 4 l 1 Stück
30284900 5 l 1 Stück
30285025 6 l 1 Stück
30284981 8 l 10 Stück
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30284904

Marke: Amsta Rostfritt 5163630

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highest quality stainless steel double boiler bottle - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.

  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.

Spezifikation

Produkttyp Pail
Kapazität (metrisch) 3 l
Farbe Silver
Material Stainless Steel (316L)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.