missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel aus Edelstahl
Beschreibung
- Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
- Perfekt zum Arbeiten mit sehr kleinen Chemikalienmengen
- Zwei verschiedene Endformen bieten eine erhöhte Vielseitigkeit
- Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Form | Doppel |
| Produkttyp | Mikrodoppelspatel |
| Breite (metrisch) | 5 mm |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?