missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Abzugwasserbad aus Edelstahl

Artikelnummer. p-8009355
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
5,7/7,0 kg
7,9/9,1 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10252601

Marke: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 1031

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diese Bäder für eine Vielzahl von Anwendungen. GFL Gesellschaft für Labortec™ Abzugshauben aus Edelstahl für Wasserbäder sind ideal für sanftes Dämpfen mit Erlenmeyerkolben, Gläsern usw.

  • Bad, abnehmbarer, versenkter Deckel mit Löchern und perforiertem Boden über dem Heizelement aus Edelstahl
  • Ein einstellbarer Wasserstandsregler auf der rechten Seite des Geräts gehört zum Standardlieferumfang.
  • Die Öffnungen im Deckel werden durch Ringe aus hitzebeständigem Kunststoff abgedeckt.
  • Temperaturbereich von ca. 5 °C über Umgebungstemperatur bis Siedepunkt, Temperaturregelung über
  • Tensionsthermostat
  • Vier rutschfeste Kunststofffüße sorgen für hohe Stabilität.
  • Heizelement durch Überhitzungsschutz geschützt

Spezifikation

Umgebungstemperatur 5 °C bis 99,9 °C
Reglertyp Spannungsthermostat
Beschreibung Wasserbad
Zur Verwendung mit (Geräte) Abzugshauben
Temperaturbereich Ambient +5° to 99.9°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schonendes Dämpfen mit Erlenmeyerkolben, Bechergläsern, etc.
Material Rostfreier Stahl
Abmessungen (T x B x H) 300 x 430 x 155 mm
Breite (metrisch) 300 mm
Höhe (metrisch) 155 mm
Innenhöhe (metrisch) 100 mm
Tiefe (metrisch) 300 mm
Durchmesser (metrisch) 91 mm
Gewicht (metrisch) 5,7/7,0 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 1,5 kW
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt