missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

De Buyer™ Halbschale aus Edelstahl

Artikelnummer. 11953684
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,1 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11953684 2,1 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11953684 Lieferant De Buyer™ Lieferanten-Nr. 3372.20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.56 €
    32.20 € / 1 Stück
    Sparen 20.36 €
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine halbrunde Schüssel ohne Sockel oder Griffe zum professionellen Gebrauch, zum Rühren, Erhitzen im Wasserbad, Aufbewahren von Gemischen u.v.m.

  • Ideal für horizontale Mischung
  • Multifunktional, kann im Kühlschrank, Tiefkühler, Blaskühler und Ofen verwendet werden
  • Die halbrunde Form hilft, Luft in eine Mischung zu integrieren
  • Strapazierfähig, robust und verformungsbeständig
  • Funktioneller und ergonomischer, offener Rollrand, der einen sicheren, starken und bequemen Griff für dynamisches Quirlen ermöglicht
  • Leicht zu reinigen, spülmaschinenfest

Spezifikation

Material Edelstahl
Kapazität (metrisch) 2,1 l
Höhe (metrisch) 10,1 cm
Durchmesser (metrisch) 20 cm
Form Hemisphärisch, mit rundem Boden
Produkttyp Whisking Schüssel
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.