missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Usbeck Laborgeraete™ Dose aus Edelstahl

Artikelnummer. 10197291
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1600 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10197291 2500 mL 1 Stück
10476651 1600 mL -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10197291

Marke: Usbeck Laborgeraete™ 4318

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 2500 mL
Enthält Knopfabdeckung
Material Edelstahl
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 150 mm
Produkttyp Gefäß
Durchmesser (metrisch) 150 mm
Verschlusstyp Knopfabdeckung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.