missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endecotts™ Edelstahl-Netzsieb – ISO

Artikelnummer. 15800225
Click to view available options
Porengröße:
106 μm
180 μm
250 μm
400 μm
600 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15800225

Marke: Endecotts™ 008SIW.180

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Drahtgewebesiebe sind die am häufigsten eingesetzten Analysensiebe für alle Arten von Laborproben und Partikelgrößenanalysen.

  • Präzisionsrahmen gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit
  • Präzise Blende
  • Natürliche Abrundung für frei fließende Probe
  • Vollständig versiegelt, keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können
  • Gleichmäßig gespanntes Netz für genaue Analysen
  • Sichere Kante mit großem Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist
  • Seriennummer gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit

Spezifikation

Porengröße 180 μm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 203 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt