missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Endecotts Edelstahl-Mikroplattensieb
Description
- Jedes Endecotts Prüfssieb wird mit einem Kalibrierungszertifikat geliefert.
- Testsiebe werden gemäß den in Klausel 5.1, Tabelle 1 von ISO3310-1 bzw ASTM . E11 aufgeführten Verfahren inspiziert und kalibriert.
- Jedes Sieb wird mit einem Kalibrierzertifikat ausgestattet, das alle zuvor im Konformitätszertifikat angegebenen Informationen und mehr enthält.
- Das Zertifikat verzeichnet die Anzahl der gemessenen Öffnungen und Drahtdurchmesser, die durchschnittliche Aperturgröße und die Standardabweichung getrennt für Kett- und Schussrichtung.
- Auch die Art des Webs wird angegeben.
- Außerdem sind sie einzeln mit Seriennummern versehen, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Testsieb |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 7,8 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Partikelgröße |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Screen Size | 10 μm |
| Mesh Material | Edelstahl |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?