missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Edelstahlnadeln

Artikelnummer. 10288920
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
19 ga.
22 ga.
24 G
25 ga.
26 ga.
23 ga.x1
27 ga.
Länge (metrisch):
12 mm
16 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10288920

Marke: B Braun™ 4657853

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

B Braun™ Sterican™ Ersatzspritzennadeln aus Edelstahl eignen sich zum Austausch der Nadeln an Spritzen mit austauschbaren Nadeln und erfüllen die relevanten Anforderungen für Routineanwendungen sowie für Patienten vor und nach Operationen.

  • Sterican™
  • Stumpf
  • Edelstahl
  • Latexfrei
  • Steril

Spezifikation

Material Stainless Steel
Kanülen-Gauge 25 ga.
Außendurchmesser (metrisch) 0.5 mm
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 16 mm
Produkttyp Nadel
Sterilität Steril
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt