missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Edelstahlnadeln
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
19 ga.
22 ga.
24 G
25 ga.
26 ga.
23 ga.x1
27 ga.
Länge (metrisch):
12 mm
16 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Sterican™
- Stumpf
- Edelstahl
- Latexfrei
- Steril
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Kanülen-Gauge | 19 ga. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.1 mm |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 30 mm |
| Produkttyp | Nadel |
| Sterilität | Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur