missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

De Buyer™ Rührschüssel aus Edelstahl mit zwei Griffen

Artikelnummer. 11960635
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
8 l
11,4 l
15,7 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11960635 8 l -
11970635 11,4 l 1 Stück
11980635 15,7 l 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11960635

Marke: De Buyer™ 325132

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Konditorschüssel mit Griffen
Material Stainless Steel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Herstellen von Mischungen, Mischen, vertikalem Rühren, Erhitzen durch Bain-Marie, zur Aufbewahrung von Präparaten
Zur Verwendung mit (Geräte) Kühlschrank, Gefrierschrank, Schockkühler und Ofen
Höhe (metrisch) 135 mm
Länge (metrisch) 420 mm
Menge Each
Form Flacher Boden
Volumen (metrisch) 8 l
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.