missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Stainless Steel Pharma Scoops
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1250 mL
1700 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wiederverwendbare, hochwertige Schaufeln können für die Handhabung von Pulver und Granulaten in pharmazeutischen und Lebensmittelverarbeitungsumgebungen verwendet werden
- Edelstahl 316, pharmazeutischer Gütegrad
- Leichte Reinigung, makellose Ausführung zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen
- Hohe Salz- und Säurebeständigkeit, ideal für die Probenahme von Lebensmitteln
- GMP-konform
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3,5 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Produkttyp | Scoop |
| Material | Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur