missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schneider Gerd™ Apothekerspatel aus Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
185 mm
210 mm
260 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
- Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
- Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Produkttyp | Spatel |
| Klingenmaterial | Edelstahl |
| Griffmaterial | Holz |
| Material | Edelstahl |
| Grifftyp | Holz |
| Länge (metrisch) | 210 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur