missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Edelstahlpflege 600ml RVS12

Artikelnummer. 10227924
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
600 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10227924 600 mL 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10227924

Marke: 3M™ 7000044300

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bestellinformation

VolumeMetric

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Stainless Steel Polish
Volumen (metrisch) 600 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3M(TM) Edelstahlpflege
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare und nicht entzündbare Aerosole Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H223-Entzündbares Aerosol.
  • H229-Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211-Nicht gegen offene Flamme oder andere ndquelle sprühen.
  • P251-Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412-Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: White mineral oil (petroleum), Butane, Flam Gas 1, Propane
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.