missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aalborg™ NADELVENTIL EDELSTAHL GERADE
Click to view available options
Luftstromrate:
20.000 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erhältlich in drei sich überschneidenden Nadelgrößen.
- Diese vielseitigen, robusten und zuverlässigen Ventile eignen sich für Laborgeräte, Labortische oder OEM-Durchflussregler.
- Ventile werden in geraden Flussmustern (T) angeboten. Lieferung aller Ventile mit 1/8 Zoll FNPT-Einlass- und Auslassanschlüssen.
- Die Ventileinsätze sind mit integrierten Ventilen der Durchflussmesser-Produktlinien P, T, S und G aus der Aalborg’s Serie austauschbar.
- Blasendichter Verschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rechtes Standardventil |
| Luftstromrate | 20.000 ml/min |
| Wasserflussrate | 1200 ml/min |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 121 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur