missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Schütteltablett aus Edelstahl
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
300 x 450 mm
450 x 450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Siehe auch Abbildungen Schüttelapparate 3006, 3017, 3018.
Aus Edelstahl Rostfrei, mit Lochraster zur Befestigung von Klammern für Erlenmeyer-Kolben und anderer Zusatzeinrichtungen.
Typ 3950: 330/330mm, für Schüttelapparate 3005 und 3006.
Typ 3966: 450/450mm, für Schüttelapparate 3011 / 3012, 3013 / 3014, 3015 / 3017, 3016 / 3018 (s. auch GFL Schüttelinkubator 3031, Life Science / Mikrobiologie).
Typ 3980 (Abb. Schüttelapparat 3020): 670/537mm, für Schüttelapparate 3019 / 3020 (s. auch GFL Schüttelinkubator 3033, Life Science / Mikrobiologie).
Aus 3mm starkem, eloxiertem Aluminium, mit Lochraster zur Befestigung von Klammern für Erlenmeyer-Kolben und anderer Zusatzeinrichtungen.
Typ: 3966
Aus Edelstahl Rostfrei, mit Lochraster zur Befestigung von Klammern für Erlenmeyer-Kolben und anderer Zusatzeinrichtungen.
Typ 3950: 330/330mm, für Schüttelapparate 3005 und 3006.
Typ 3966: 450/450mm, für Schüttelapparate 3011 / 3012, 3013 / 3014, 3015 / 3017, 3016 / 3018 (s. auch GFL Schüttelinkubator 3031, Life Science / Mikrobiologie).
Typ 3980 (Abb. Schüttelapparat 3020): 670/537mm, für Schüttelapparate 3019 / 3020 (s. auch GFL Schüttelinkubator 3033, Life Science / Mikrobiologie).
Aus 3mm starkem, eloxiertem Aluminium, mit Lochraster zur Befestigung von Klammern für Erlenmeyer-Kolben und anderer Zusatzeinrichtungen.
Typ: 3966
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Tray |
| Material | Stainless Steel |
| Abmessungen (L x B) | 450 x 450 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Inkubationsschüttler 3031 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur