missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Schütteltablett aus Edelstahl
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Abmessungen (L x B):
300 x 450 mm
450 x 450 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Siehe auch Abbildungen Schüttelapparate 3006, 3017, 3018.
Aus Edelstahl Rostfrei, mit Lochraster zur Befestigung von Klammern für Erlenmeyer-Kolben und anderer Zusatzeinrichtungen.
Typ 3950: 330/330mm, für Schüttelapparate 3005 und 3006.
Typ 3966: 450/450mm, für Schüttelapparate 3011 / 3012, 3013 / 3014, 3015 / 3017, 3016 / 3018 (s. auch GFL Schüttelinkubator 3031, Life Science / Mikrobiologie).
Typ 3980 (Abb. Schüttelapparat 3020): 670/537mm, für Schüttelapparate 3019 / 3020 (s. auch GFL Schüttelinkubator 3033, Life Science / Mikrobiologie).
Aus 3mm starkem, eloxiertem Aluminium, mit Lochraster zur Befestigung von Klammern für Erlenmeyer-Kolben und anderer Zusatzeinrichtungen.
Typ: 3966
Aus Edelstahl Rostfrei, mit Lochraster zur Befestigung von Klammern für Erlenmeyer-Kolben und anderer Zusatzeinrichtungen.
Typ 3950: 330/330mm, für Schüttelapparate 3005 und 3006.
Typ 3966: 450/450mm, für Schüttelapparate 3011 / 3012, 3013 / 3014, 3015 / 3017, 3016 / 3018 (s. auch GFL Schüttelinkubator 3031, Life Science / Mikrobiologie).
Typ 3980 (Abb. Schüttelapparat 3020): 670/537mm, für Schüttelapparate 3019 / 3020 (s. auch GFL Schüttelinkubator 3033, Life Science / Mikrobiologie).
Aus 3mm starkem, eloxiertem Aluminium, mit Lochraster zur Befestigung von Klammern für Erlenmeyer-Kolben und anderer Zusatzeinrichtungen.
Typ: 3966
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Tray |
| Material | Stainless Steel |
| Abmessungen (L x B) | 450 x 450 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Inkubationsschüttler 3031 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu