missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Schüttelwasserbad aus Edelstahl

Artikelnummer. 10598181
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht: 30.0/34.0 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10598181 Gewicht: 30.0/34.0 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10598181 Lieferant GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Lieferanten-Nr. 1086

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie dieses Wasserbad, wenn für Schüttelaufgaben genau reproduzierbare Temperaturen erforderlich sind. GFL Gesellschaft für Labortec™ Schüttelwasserbäder aus Edelstahl sind ideal für präzise Aufheizprozesse und gleichzeitiges sanftes Mischen oder kräftiges Schütteln.

  • Die mikroprozessorgesteuerte Temperaturregelung gewährleistet das schnelle Aufheizen bis zur eingestellten Temperatur und eine hervorragende Temperaturkonstanz: ±0.1 °C, temporär
  • Optimale Temperaturverteilung im gesamten Badinneren
  • Digitale Temperaturanzeige und -einstellung über die LED-Anzeige in Schritten von 0.1 °C
  • Schnelle und genaue Einstellung, exakte Reproduzierbarkeit der voreingestellten Temperatur
  • Elektronische Überwachung des Temperaturreglers
  • Im Fehlerfall wird die Ursache auf der LED-Anzeige angegeben.
  • Übertemperaturabschaltung: elektronisch bei 4 °C über der eingestellten Temperatur und elektromechanisch bei >130 °C
  • Konstante Schüttelfrequenz, unabhängig von der Last, auch im Dauerbetrieb
  • Wartungsfreies und langlebiges Schüttelgerät, elektronisch gesteuerte und kontinuierlich einstellbare Schüttelbewegung, sanftes Anfahren
  • Die Schüttelvorrichtung wird auf korrosionsbeständigen speziellen Kugellagern geführt.
  • Leicht abnehmbares Schüttelgestell
  • Badinnenraum und Schüttelgestell aus Edelstahl
  • Doppelwandiger Isolierdeckel mit Innenkammer verhindert Rücktropfen von Kondensat in die Behälter.
  • Ablasshahn zum Entleeren des Bades

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 20 L
Schüttelbewegung Hin- und herschwingend
Temperaturbereich 3°C to 99.9°C
Typ Schüttelwasserbad
Material Stainless Steel
Oszillationen pro Minute 10 to 250 rpm
Leistungsaufnahme 1.5 kW
Geschwindigkeit 10 to 250 rpm
Breite (metrisch) 715 mm
Innenbreite (metrisch) 450 mm
Höhe (metrisch) 330 mm
Innenhöhe (metrisch) 160 mm
Tiefe (metrisch) 520 mm
Innentiefe (metrisch) 300 mm
Gewicht (metrisch) 30.0 / 34.0 kg
Elektrische Anforderungen 230 V
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.