missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ Edelstahl-Kugeln
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Typ:
Aufnahme
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für die Verwendung mit modularen Blöcken
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Edelstahl-Kies, 0,5 kg (1 lb) |
| Material | Edelstahl |
| Typ | Aufnahme |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 1 lbs. |
| Gewicht (metrisch) | 0.5 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur