missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ Siebkassetten aus Edelstahl
Click to view available options
Enthält:
Mit 1 mm trapezförmiger Perforation
Mit 2 mm trapezförmiger Perforation
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Weitere Einfüll-Trichter, Rotoren in anderen Materialien und Ausführungen, Siebkassetten in anderen Lochungen und Materialien sowie Probenabsaugung lieferbar.
Typ: Siebkassette aus rostfreiem Stahl, Trapezloch 1mm
Typ: Siebkassette aus rostfreiem Stahl, Trapezloch 1mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Siebkassette |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universalschneidmühle Pulverisette 19 |
| Enthält | Mit 1 mm trapezförmiger Perforation |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur