missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fritsch™ Siebkassetten aus Edelstahl

Artikelnummer. 10267900
Click to view available options
Enthält:
Mit 1 mm trapezförmiger Perforation
Mit 2 mm trapezförmiger Perforation
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10267900

Marke: Fritsch™ 45.7460.10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Weitere Einfüll-Trichter, Rotoren in anderen Materialien und Ausführungen, Siebkassetten in anderen Lochungen und Materialien sowie Probenabsaugung lieferbar.
Typ: Siebkassette aus rostfreiem Stahl, Trapezloch 1mm

Spezifikation

Produkttyp Siebkassette
Enthält Mit 2 mm trapezförmiger Perforation
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt