missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Blindflansche aus Edelstahl für Kleinflansche
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10 mm
16 mm
25 mm
40 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Specifications
Specifications
| Innendurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Zur Verwendung mit | Magnetbetätigte Ventile VV und VV C |
| Material | Edelstahl |
| Menge | Je 1 |
| Größe | 47,2 x 52,2 mm |
| Typ | Kleine KF-Blindflansche |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction